Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter ohne Profilhalbzylinder, NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notöffnung
Notöffnung
Verschlussstellung
Einzelfreigabe
Dauerfreigabe
Artikel-Nr.:
     510-920001
Herst.-Nr.:
     920001
EAN/GTIN:
     4251851692289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
basic türwächter

Der GfS Türwächter ohne Profilhalbzylinder

für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage unterhalb des Türdrückers eingesetzt.

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drüückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter dem Tüürgriff sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Türwächter zur Seite schwenkt und danach die Tüürklinke herunterdrückt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüüssel quittiert werden. Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern ”ffnen die Schlossfalle, um die Tüür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.
Dieses Modell ist vorgerichtet für den Einbau eines 30 mm Standard-Profilhalbzylinder.

Lieferumfang:

  • Türwächter ohne Profilhalbzylinder
  • Farbe: langnachleuchtend (NL)
  • 2x Schlüüssel
  • 1x Standardhupe 95 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 2x große Piktogramme für die Tüür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tüür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
Weitere Suchbegriffe: Türwächter, zum Schwenken, Tüürsicherung, Notausgang, Tüüralarm, Akustischer Signalgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 510
300
€ 4,85*
ab € 298,25*
€ 360,45*
€ 4,70*
ab € 338,41*
€ 404,40*
Preise: Lager 510
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 510
Versand: Lager 510
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 510
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 40,31*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,31*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 48,87*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,09*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,75*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,77*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
ab € 51,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.