Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Reed-Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Reed-Kontakt
Funk-Reed-Kontakt
Artikel-Nr.:
     510-830210
Herst.-Nr.:
     830210
EAN/GTIN:
     4251851683164
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
Tagalarm
reedkontakt

Funk-Reed-Kontakt

  • zur Aufschraubmontage
  • im Kunststoffgehäuse
  • Sendemodul 868,3 MHz
  • Spannungsversorgung über mitgelieferte 3V Knopfzelle
  • Kontakt als Schlieáer mit VDS-Zulassung
  • Reichweite 30 m
  • Weitere Suchbegriffe: Funk-Reed-Kontakt, Zubeh”r
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 510
    300
    € 4,85*
    ab € 93,97*
    € 119,82*
    € 4,95*
    ab € 97,65*
    € 124,81*
    Preise: Lager 510
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,82*
    € 142,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,72*
    € 141,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,60*
    € 131,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,07*
    € 127,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,97*
    € 111,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 510
    Versand: Lager 510
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,85*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 510
    Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
    700000
    ab € 247,53*
    Zubehör
    GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
    740000
    ab € 302,01*
    Zubehör
    GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
    730000
    ab € 266,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.