Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagalarm
Tagalarm
Artikel-Nr.:
     C510-700000
Herst.-Nr.:
     700000
EAN/GTIN:
     4251851670003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tagalarm

Tagalarm

Der GfS-Tagalarm ist ein kostengüünstiges und einfach anzuschließendes Gerät, um den Verschluss von türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen und zu kontrollieren.
Das Gerät ist steckerfertig und bedarf aufgrund eines Funk-Reed-Kontaktes keiner zusätzlichen Installation. Das TagalarmGerät sollte innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 m zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Es kann allerdings auch mit einem normalen Tüür-Reed-Kontakt kombiniert werden, ist dann jedoch zu verkabeln. Bei Begehung der Tüür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen werden kann. Berechtigte Personen begehen die türen einfach mit einem Schlüüssel, ohne dass Alarm ausgelöst wird.

Lieferumfang:

  • 1x Tagalarm inkl. Profilhalbzylinder mit 2 Schlüüsseln
  • inkl. Hupe (100 dB / 1m)
  • Spannungssversorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil oder bauseits 12 V DC
  • rot-grüne LED-Zustandsanzeige
Weitere Suchbegriffe: Panikstangensicherung, Hemmschwelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
700005
ab € 70,40*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
771524
ab € 323,05*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830210
ab € 93,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990048
ab € 199,81*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
555024
ab € 40,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930210
ab € 24,09*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930110
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.