Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 16 GB DDR4 PC4-23400 3200 MHz NON-ECC 1.2V UDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 16 GB DDR4 PC4-23400 3200 MHz NON-ECC 1.2V UDIMM
Samsung 16 GB DDR4 PC4-23400 3200 MHz NON-ECC 1.2V UDIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999574992
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A2K43EB1-CWE
EAN/GTIN:
     5056103848181
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Samsung 16 GB DDR4 PC4-23400 3200 MHz NON-ECC 1.2V UDIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Leistungsmerkmale: Dual Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V

Samsung 16 GB DDR4 PC4–23400 3200 MHz NON–ECC 1.2V UDIMM

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Verschiedenes
Verpackung
Bulk

Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram samsung 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 46,50*
€ 63,49*
€ 3,50*
ab € 50,99*
€ 69,18*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.