Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master V Series V850 Gold I Multi - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0 - EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC (MPZ-8501-AFAG-BEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cooler Master V850 Gold i Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master V850 Gold i Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8119753
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPZ-8501-AFAG-BEU
EAN/GTIN:
     4719512120200
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Übersicht

Kurzinfo  Cooler Master V Series V850 Gold I Multi - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Cooler Master
Hersteller Art. Nr.  MPZ-8501-AFAG-BEU
EAN/UPC  4719512120200

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cooler Master V Series V850 Gold I Multi - Netzteil - 850 Watt
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Gewicht  2.477 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  850 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 70.8 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen  1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
1 x Strom 8-poliges EPS12V
1 x 12VHPWR
Modulare Kabelverwaltung  Ja
Kühlsystem  135-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor  ATX
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
3 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
12 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
1 x Strom 8-poliges EPS12V
1 x 12VHPWR
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  850 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 70.8 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A
Effizienz  90%
Modulare Kabelverwaltung  Ja
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  ATX-Stromkabel 65 cm
16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 65 cm
Kabel, Strom 8-Pin EPS12V modular 65 cm
Modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm
3 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 55 cm
3 x 15-poliges SATA-Stromkabel
4-poliges internes Stromkabel
AC-Eingangskabel - extern
MTBF  100,000 Stunden
Kühlsystem  135-mm-Lüfter
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungs- und Einschaltstromschutz, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, voll-modular
Kennzeichnung  TUV, BSMI, CCC, FCC, KC, EAC, ErP Lot 3 2014 Ready, RoHS 2.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  8.6 cm
Gewicht  2.477 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  3.043 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Gerätetyp:
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung:
ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor:
ATX
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität:
850 Watt
Effizienz:
90%
Modulare Kabelverwaltung:
Ja
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
MTBF:
100,000 Stunden
Kühlsystem:
135-mm-Lüfter
Kennzeichnung:
TUV, BSMI, CCC, FCC, KC, EAC, ErP Lot 3 2014 Ready, RoHS 2.0
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Breite:
15 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
8.6 cm
Transportgewicht:
3.043 kg
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil, pc netzteil 850w, gold, master, cooler, v850, multi, netzteil, watt, 8501, mpz8501afagbeu, plus, afag, series, intern, atx12v, 3.0/, eps12v, wechselstrom, 100240, aktive, 850w, modular, cooer, pcnetzteil, vseries, pcie, zdroj
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,92*
€ 184,93*
€ 6,78*
ab € 148,04*
€ 184,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.