Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Base 500 Window - Midi Tower - ATX - ohne Netzteil (ATX / PS/2) - weiß - USB/Audio (BGW35)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5969729
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW35
EAN/GTIN:
     4260052187807
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Design  
Formfaktor  Tower
Typ  PC
Material  ABS Synthetik, Stahl, Gehärtetes Glas
Produktfarbe  Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren  ATX,Mini-ATX,Mini-ITX
Anzahl der 3,5\" Erweiterungseinschübe  2
Seitenfenster  Ja
Anzahl der 2,5\" Erweiterungseinschübe  5
Anzahl der Erweiterungsslots  7
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)  Ja
Anti-Staubfilter  Ja
Max Grafikkarten-Länge  36,9 cm
Maximum PSU Länge  25,8 cm
Zertifizierung  CE, RoHS
  
Energieversorgung  
Netzteil enthalten  Nein
Platzierung der Stromversorgung  Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren  ATX,PS2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  2
Audioanschlüsse  Ja
Audioausgang  Ja
  
Kühlung  
Installierte Lüfter (Vorderseite)  1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)  3
Unterstützte Lüfter-Durchmesser (Vorderseite)  120,140 mm
Installierte Lüfter hinten  1x 140 mm
Unterstütze Lüfter-Durchmesser (Rückseite)  140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)  2
Unterstützte Lüfter-Durchmesser (oben)  120,140 mm
Maximaler Luftstrom  55,8 cfm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)  17,1 dB
Ventilatornennspannung  12 V
Nennstrom Lüfter  0,09 A
Stromverbrauch Lüfter  1,08 W
Frontkühler-Größen unterstützend  120,140,240,280,360 mm
Unterstützte hintere Lüftergröße  120,140 mm
Unterstützte obere Lüftergröße  120,240 mm
  
Speichermedien  
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen  2.5,3.5"
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  231 mm
Tiefe  450 mm
Höhe  443 mm
Gewicht  7,35 kg
Dicke des gehärteten Glaspaneels  4 mm
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  285 mm
Verpackungstiefe  494 mm
Verpackungshöhe  510 mm
Paketgewicht  8,49 kg

GPSR

GPRS Hersteller  Listan GmbH
GPSR Anschrift  Wilhelm-Bergner-Straße 11c, Glinde, 21509, Deutschland
GPSR E-Mail  info@bequiet.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, quiet, pure, base, window, quiet!, weiß, bgw35, tower, ps/2, usb/audio, usbaudio, audio, seitenteil, fenster, gehärtetes, glas, keine, spannungsversorgung, gehrtetes, gehuse, miditower, midi, white, pcgehuse, gehäuse, gaming
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 75,40*
€ 95,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 76,97*
€ 97,02*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 80,03*
€ 100,94*
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 101,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 107,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
€ 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.