Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG 1480279 Notebook-Ersatzteil Akku (V170PNJQ/TERRA 1778 BAT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753M-7827051
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     V170PNJQ/TERRA 1778 BAT
EAN/GTIN:
     4039407071074
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Wortmann
Kompatibilität  1778
Produktfarbe  Schwarz
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen  4
Batteriekapazität  53,3 Wh
Batteriekapazitätstyp  Standard
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Wortmann
Kompatibilität:
1778
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
53,3 Wh
Batteriekapazitätstyp:
Standard
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Terra, Notebookakku für Wortmann, notebook akku lipo, notebookakku für terra, 1778, v170pnjqterra, akku, wortmann, v170pnjq/terra, 1480279, v170pnjq, terra, mobile, 1778/1778r, notebookersatzteil, 17781778r, 5335wh, 1778r, 35wh, notebook, ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.