Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG 1480261 Netzteil und Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz (133HC-YD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-7626227
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     133HC-YD
EAN/GTIN:
     4039407069606
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Produkttext

Netzteil 40W für Mobile 360-13" schwarz incl. 1.2m 3pin Stromkabel, DE Stecker, trennbar

Hauptmerkmale

Merkmale  
Netzteiltyp  Indoor
Ausgangsleistung  40 W
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  1,2 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Netzteiltyp:
Indoor
Ausgangsleistung:
40 W
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1,2 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook wortmann 40w, netzteil notebook, 40w netzteil notebook, 133hcyd, netzteil, wortmann, 1480261, 133hc, mobile, 36013, stromkabel, spannungsumwandler, indoor, schwarz, terra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,58*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.