Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG 1480215 Netzteil und Spannungsumwandler Indoor Schwarz (S116 AC ADAPTER/UK PLUG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-7639692
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     S116 AC ADAPTER/UK PLUG
EAN/GTIN:
     4039407060887
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Netzteiltyp  Indoor
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  3 A
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Netzteiltyp:
Indoor
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook terra, netzteil notebook, s116, adapter/uk, plug, adapteruk, adapter, netzteil, wortmann, 1480215, 12v/3a, mobile, 1162/1262, spannungsumwandler, indoor, schwarz, terra, 1162, 1262, 12v3a, 11621262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
3809206
ab € 2,59*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.