Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MOBILE 1500P R5-5625U W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     509-1220799
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220799
EAN/GTIN:
     4039407079254
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
ProzessorAMD Ryzen™ 5 5625U Prozessor (16 MB Cache, bis zu 4.30 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Home
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße39.6 cm ( 15.6" )
Display-Auflösung1920 x 1080
Display-TypNon Glare
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor
ProzessorfamilieAMD Ryzen 5
Anzahl ProzessorkerneHexa-Core
Speicher
Speicherkapazität8 GB
RAM-Speicher maximal32 GB
Interner SpeichertypDDR4 RAM
Speicherkartensteckplätze2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
GrafikkarteAMD Radeon™ Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypKeine(r)
Leistungen
SerieEntry
Netzwerk
Bluetooth5.2
WLAN-Standards802.11a/b/g/n/ac
MobilfunkstandardsLTE-aufrüstbar
SchnittstelleGigabit Ethernet
Speichermedium
Integrierter Kartenleser6-in-1
SSD SchnittstelleSATA (M.2)
SSD Speicherkapazität500 GB
Speicherkartensteckplätze1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen3x4 Interface
1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD )
Gesamtspeicherkapazität500 GB
Technische Details
LokalisationDeutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastaturja
Gewicht und Abmessungen
Höhe1.99 cm
Breite36 cm
Tiefe23.9 cm
Gewicht1.6 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle1 x USB 3.2 Type A (Gen 1)
1 x USB 3.2 Type C (Gen 2)
2 x USB 2.0 Type A
1 x HDMI
microSD Cardreader
LAN
Headphone/Microphone
Design
ProduktfarbeDunkelsilber
GehäusematerialKunststoff
Sicherheit
Sicherheit EigenschaftenTPM 2.0
Kamera
Integrierte KameraJa
Hauptkamera-Auflösung1 Megapixel
Hinweise
ZusatzinformationenDockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... > Lager 509 > Mobile > Mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,02*
€ 590,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,32*
€ 575,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,64*
€ 556,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
20595
ab € 9,82*
Zubehör
Lite-on
EBAU108
ab € 21,07*
Zubehör
Wortmann
6-87-NL40S-33G21
ab € 69,35*
Zubehör
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,24*
Zubehör
Wortmann
NB NETZTEIL 65W
ab € 23,37*
Zubehör
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,11*
Zubehör
Wortmann
1510025
ab € 16,01*
Zubehör
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,93*
Zubehör
Wortmann
1519277
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.