Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLMA Instant-Kaffee-Stick "Café Express Decaf", 500er (9677027)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLMA Instant-Kaffee-Stick "Café Express Decaf", 500er (9677027)
HELLMA Instant-Kaffee-Stick "Café Express Decaf", 500er (9677027)
Artikel-Nr.:
     505-9677027
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60119979
EAN/GTIN:
     4003148199793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fair Trade Kaffee
Fairtrade Kaffee
Transfair-Kaffee
Instant-Kaffee
HELLMA Instant-Kaffee-Stick "Café Express Decaf", 500er
löslicher Fairtrade-Kaffe, entkoffeiniert
Inhalt: 500 Stück à 1,5 g im Karton
(60119979)

Zutaten: 100% Instantkaffee

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 75 kJ / 320 kcal
Fett 0,0 g
- davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g
Kohlenhydrate 4,5 g
- davon Zucker 0,0 g
Eiweiß 14,6 g
Salz 0,20 g

Erzeuger: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Instantkaffee, löslicher Kaffee, fair trade kaffee, Heißgetränke & Zubehör, Kaffee, Instant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 66,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,76*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 51,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.