Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPER NOVA Glanzlack 2in1, silbergrau, 375 ml (9510033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUPER NOVA Glanzlack 2in1, silbergrau, 375 ml (9510033)
SUPER NOVA Glanzlack 2in1, silbergrau, 375 ml (9510033)
Artikel-Nr.:
     505-9510033
Hersteller:
     SUPER NOVA
Herst.-Nr.:
     20005059007001
EAN/GTIN:
     4003498352251
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
buntlack 375ml
buntlack
SUPER NOVA Glanzlack 2in1, silbergrau, 375 ml
für den Innen- und Außenbereich, für Beschichtungen auf
grundiertem Holz, Metall, Kunststoff etc., wasserverdünnbar,
PU-verstärkt, schnelltrocknend, stoß- und schlagfest, hoch
witterungsbeständig, blockfest, Ergiebigkeit: ca. 10 qm/l
(2000505900700100375)

RAL 7001

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: buntlack ral 7001, Malerbedarf, Buntlacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SUPER NOVA
20005059008011
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.