Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Instant-Kaffee "Café Decaf", Portionssticks (9509741)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tchibo Instant-Kaffee "Café Decaf", Portionssticks (9509741)
Tchibo Instant-Kaffee "Café Decaf", Portionssticks (9509741)
Artikel-Nr.:
     505-9509741
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     81041
EAN/GTIN:
     4006067810411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
löslicher kaffee tchibo
Tchibo Instant-Kaffee "Café Decaf", Portionssticks
entkoffeiniert, angenehm leichte Säure bei vollem Geschmack
Inhalt: 500 Sticks à 1,8 g
(81041)

Zutaten: 100% Instantkaffee

Nährwerte pro Tassenportion:
Dosierung 1,8 g auf 120 ml
Brennwert 8,2 kJ / 2 kcal
Fett <0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g
Kohlenhydrate <0,1 g
- davon Zucker <0,1 g
Eiweiß 0,3 g
Salz <0,1 g

Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: instant kaffee, löslicher kaffee 1,8 g, Heißgetränke & Zubehör, Kaffee, Instant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 94,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,26*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 91,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,39*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 86,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 73,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tchibo
474109
ab € 15,47*
Zubehör
Tchibo
81037
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.