Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9371810 Herst.-Nr.: 3718-10 EAN/GTIN: 4005546301785 |
| | |
|
| | |
| DURABLE PC-Arbeitsplatz SYSTEM Computer Trolley 80 VH aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit Kunststoff- ecken, 1 Boden, höhenverstellbare in 20 mm Schritten Tastaturablage (710 und 910 mm), höhenverstellbare Monitor- ablage, Maße: (B)800 x (T)564 x (H)925-1.225 mm, Farbe: grau (3718-10) mobiler Computertisch Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Fahrtisch, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastaturablage, Tastaturhalterung, Terminaltisch, av wagen, EDV-Möbel, Computermöbel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,13* | € 226,95* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 186,79* | € 226,96* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 187,43* | € 228,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 194,17* | € 237,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,63* | € 239,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|