Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970325 Herst.-Nr.: 3718-10 EAN/GTIN: 4005546301785 |
| |
|
| | |
| EDV-Trolley, höhenverstellbar, lichtgrau.
Robust und langlebig. Tastaturablage, höhenverstellbar in 20-mm-Schritten zwischen 710 und 910 mm. Unabhängig höhenverstellbare Monitorablage, höhenverstellbar in 20-mm-Schritten zwischen 925 und 1225 mm. Weitere Informationen: | | Gesamtbreite: | 800 mm | Gesamttiefe: | 564 mm | Gesamthöhe: | 925 mm | Gestellmaterial: | Stahl, epoxidharzbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenfarbe: | lichtgrau | Ausstattung: | Tastaturplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Tastaturablage, Tastaturhalterung, Terminaltisch, sitz-steh-schreibtisch grau, av wagen, tastaturablage grau, DURABLE, 970325 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computerstation, Computerstationen, Computertisch, Computertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Tisch, EDV-Tische, Höhenverstellbare Computertische, Höhenverstellbarer Computertisch, Monitortisch, Monitortische, PC-Möbel, PC-Tisch, PC-Tische, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,47* | € 227,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 186,00* | € 227,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 188,55* | € 228,94* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 193,69* | € 236,33* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,46* | € 247,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|