Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 1.200 mm x 50 m, Stärke: 0,042 mm (8781758)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 1.200 mm x 50 m, Stärke: 0,042 mm (8781758)
TAP Luftpolsterfolie, 1.200 mm x 50 m, Stärke: 0,042 mm (8781758)
Artikel-Nr.:
     505-8781758
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     302042120050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 1.200 mm x 50 m, Stärke: 0,042 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 590 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(302042120050)

Noppendurchmesser: 30 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 120 cm x 50 lfm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50m, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
302042100050
ab € 107,43*
Sonstiges
TAP
102075100050
ab € 24,62*
Sonstiges
TAP
102075150050
ab € 108,92*
Sonstiges
TAP
302042050050
ab € 16,40*
Sonstiges
TAP
102075050050
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.