Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 50 m, Stärke: 0,075 mm (8781711)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 50 m, Stärke: 0,075 mm (8781711)
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 50 m, Stärke: 0,075 mm (8781711)
Artikel-Nr.:
     505-8781711
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     102075100050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 1.000 mm x 50 m, Stärke: 0,075 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 400 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(102075100050)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TAP
302042100050
ab € 108,17*
Sonstiges
TAP
302042120050
ab € 113,40*
Sonstiges
TAP
102075150050
ab € 109,53*
Sonstiges
TAP
302042050050
ab € 16,44*
Sonstiges
TAP
102075050050
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.