| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8746684 Herst.-Nr.: 04668-00004-01 EAN/GTIN: 4042448044372 |
| | |
|
| | |
| tesa PE-Reparaturband, 50 mm x 33 m, transparent Folienband mit ausgezeichneter UV-Beständigkeit 24 Wochen, hohe Abriebfestigkeit, gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen, geeignet für Reparaturen von Kunststoff- materialien im Innen- und Außenbereich, Klebmasse: Acrylat (04668-000004-01) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Reparaturband, Unsichtbares Klebeband, tesa kreppband 50mm, reparaturband tesa, gewebeband, Spezial-Klebemittel, Folien-Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 18 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 8,22* | € 12,14* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 9,32* | € 12,63* | | | | | 3 Tage | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,03* | € 12,64* | | | | | 9 Tage | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,18* | € 12,70* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,49* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|