Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8742060 Herst.-Nr.: 58297-00000-00 EAN/GTIN: 4063565180194 |
| | |
|
| | |
| tesapack ECO & ULTRA STRONG Verpackungsklebeband, 50mm x 60m Träger aus 70% recyceltem PET, wasserbasierter Acrylat- Klebstoff, lösungsmittelfreie Beschichtung, sehr hohe Klebkraft und Reißfestigkeit, für schwere Verpackungs- anwendungen bis 30 kg, Farbe: transparent (58297-00000-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PET |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,16* | € 4,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,17* | € 4,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,25* | € 4,68* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,92* | € 6,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|