| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8742046 Herst.-Nr.: 04204-00252-06 EAN/GTIN: 4005800080791 |
| | |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband 4204, aus PP, 200 mm x 66 m geräuscharmes Abrollen, sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperatubeständigkeit, für die maschinelle Verabreitung, perfekt zum Etikettenschutz, Farbe: farblos (04204-00252-06 / 04204-252-06) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 17,69* | € 22,50* | | | | | 16 Tage | | | 9 | | € 5,87* | ab € 17,62* | € 22,52* | | | | | 5 Tage | | | 9 | | € 7,90* | ab € 17,46* | € 25,93* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,78* | € 26,87* | | | | | | 6 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 17,42* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|