| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8741240 Herst.-Nr.: 04124-00012-00 EAN/GTIN: 4005800036552 |
| | |
|
| | |
| tesapack Verpackungsklebeband 4124, aus PVC, 25 mm x 66 m extrem reißfest, klebstark, Klebemasse aus Naturkautschuk, für manuelle und maschinelle Verarbeitung, ultra strong, Farbe: transparent (04124-00012-00 / 04124-12-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa klebefilm 66m x 25mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PVC |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 2,20* | € 2,75* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,37* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,18* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,28* | € 3,41* | | | | Lager 505 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,84* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|