Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8716642 Herst.-Nr.: 6821208 EAN/GTIN: 4002390058865 |
| | |
|
| | |
| MAUL Schaukasten MAULextraslim, 12 x DIN A4, Aluminium Außenmaße: (B)930 x (T)31 x (H)951 mm, Sichtgröße: 879 x 911 mm, Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas, 2 Schlösser Rückwand aus Stahlblech, magnethaftend, Innentiefe: 9 mm (6821208) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Flachschaukasten, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, din 963 a 4, flachschaukasten, infovitrine magnet, Schaukästen, Innenbereich, Metall-Rückwand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,01* | € 148,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 131,28* | € 157,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,12* | € 168,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,71* | € 184,22* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 164,62* | € 192,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|