Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schaukasten extraslim, 12x DIN A4, Innenbereich, 96.3 x 93.1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schaukasten extraslim, 12x DIN A4, Innenbereich, 96.3 x 93.1 cm
MAUL Schaukasten extraslim, 12x DIN A4, Innenbereich, 96.3 x 93.1 cm
MAUL Schaukasten extraslim, 12x DIN A4, Innenbereich, 96.3 x 93.1 cm
MAUL Schaukasten extraslim, 12x DIN A4, Innenbereich, 96.3 x 93.1 cm
Artikel-Nr.:
     388-48613E
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6821208
EAN/GTIN:
     4002390058865
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
MAUL Schaukasten extraslim

- Ideal für professionelles Informieren im Innenbereich
- Besonders flache Bauweise, Tiefe 2,7 cm
- Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil
- Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff
- Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas mit integriertem Schloss
- Inklusive 2 Schlüsseln
- Rückwand aus beschichtetem Stahlblech, magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar
- Innentiefe 1,3 cm
- Einfache Montage
- Sichtgröße 92,3 x 88 cm
- Außenmaß: 96,3 x 93,1 x 2,7 cm
- Format: 12 x A4
- der Schaukasten entspricht der Brandschutzklasse B1.
für den Außenbereich geeignet: Nein
Breite: 96,3 cm
Höhe: 93,1 cm
Tiefe: 2,7 cm
Kapazität: 12 x DIN A4
Farbe (Rahmen): grau
Material (Rahmen): silbereloxiertes Auminium
magnethaftend: Ja
Ausführung Tür: Flügeltür
inkl. Schloss (J/N): Ja
Verglasung: Kunststoffglas

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 124,13*
€ 149,20*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 131,46*
€ 158,32*
€ 5,50*
ab € 150,04*
€ 178,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,58*
€ 178,38*
Lager 388
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 185,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.