Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8716549 Herst.-Nr.: 93331-89 EAN/GTIN: 4002390050951 |
| | |
|
| | |
| MAUL Beamertisch professionell, anthrazit Höhe verstellbar von 750 - 1.200 mm, Fußkreuz aus Alu mit 5 Rollen, 2 Ablageplatten, Plattenabstand: 390 mm, beide Platten höhenverstellbar, Maße Tischplatte: 350 x 500 mm, Tragkraft: 30 kg, Seitenplatte: 300 x 300 mm, Tragkraft:8 kg (93331-89) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 218,68* | € 268,72* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,65* | € 290,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,15* | € 331,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 300,38* | € 363,51* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 346,18* | € 422,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|