| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8710913 Herst.-Nr.: 30001590 EAN/GTIN: 4003928983789 |
| | |
|
| | |
| MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", B5 360 g/qm / ca. 39,6 g, Farbe: weiß / grau, Haftklebung mit Abdeckstreifen, aus 100% Recyclingpapier, hohe Flexibilität, Stabilität und Maxischutz durch 3 Lagen Papier, ohne Fenster beinhaltet: 100 Versandtaschen (993787 / 30001590) Außen: 140 g/qm Recycling weiß, geflammt Mitte: 140 g/qm Recycling grau, wellenförmig als Polsterung Innen: 80 g/qm Recycling, durch glattes Papier leicht Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, mailmedia b5 faltentasche, polster versandtasche, mailmedia papierpolstertaschen, Versandtaschen, Papierpolster-Versandtaschen |
| | |
| |