| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8710915 Herst.-Nr.: 30001592 EAN/GTIN: 4003928986780 |
| | |
|
| | |
| MAILmedia Papierpolster-Faltenversandtasche "K-Pack", B4 360 g/qm / ca. 79,4 g, Farbe: weiß / grau, Haftklebung mit Abdeckstreifen, aus 100% Recyclingpapier, hohe Flexibilität, Stabilität und Maxischutz durch 3 Lagen Papier, ohne Fenster beinhaltet: 100 Versandtaschen (996787 / 30001592) Außen: 140 g/qm Recycling weiß, geflammt Mitte: 140 g/qm Recycling grau, wellenförmig als Polsterung Innen: 80 g/qm Recycling, durch glattes Papier leicht elepa - rössler Kuvert Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, faltentaschen b4 weiß, polster versandtasche, faltentaschen b4, Versandtaschen, Papierpolster-Versandtaschen |
| | |
| |