Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8705057 Herst.-Nr.: 58293-00000-00 EAN/GTIN: 4063565112843 |
| | |
|
| | |
| tesapack PAPER ecoLogo Verpackungsklebeband, 38 mm x 25 m braun, ungebleichter, glatter Papierträger, hohe Klebekraft, hohe Reißfestigkeit, von Hand einreißbar, recycelter Rollenkern, 56% biobasiertes Material, lösungsmittelfrei (58293-00000-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa packband 38 mm braun, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, Papier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,72* | € 4,15* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,32* | € 4,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|