Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8705054 Herst.-Nr.: 05054-00007-02 EAN/GTIN: 4042448123640 |
| | |
|
| | |
| tesapack PAPER ecoLogo Verpackungsklebeband, 38 mm x 25 m braun, ungebleichter, glatter Papierträger, hohe Klebekraft, hohe Reißfestigkeit, von Hand einreißbar, recycelter Rollenkern, 60% biobasiertes Material, lösungasmittelfrei (05054-00007-02) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papierklebeband braun, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, Papier |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 2,66* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,63* | € 3,80* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,65* | € 3,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,34* | € 4,95* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,27* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1308* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|