Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8703092 Herst.-Nr.: 40762E EAN/GTIN: 3130631407620 |
| | |
|
| | |
| EXACOMPTA Thermorollen SumUp, 57 mm x 9 m, weiß speziell geeignet für SumUp-Terminals mit Drucker, phenolfreies Papier, Bisphenol A-frei, Papier 55 g/qm, Kerndurchmesser: 12 mm, Gesamtdurchmesser: 30 mm (40762E) ohne Hülse und ohne Plastikfolie in Pappkarton Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, exacompta additionsrolle 57mmx44m, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Kassen-/Thermo-Papiere, Thermo-Rollen, phenolfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,67* | € 10,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,58* | € 11,59* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,33* | € 11,60* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,29* | € 13,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,00* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|