Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC40762E Herst.-Nr.: 40762E EAN/GTIN: 3130631407620 |
| | |
|
| | |
| Die thermische Kassenrolle für Kartenterminals von SumUp ist phenol- und plastikfrei und speziell für SumUp-Terminals mit Drucker geeignet. Das Papier ist garantiert phenolfrei, d.h. ohne Bisphenol A, aber auch ohne Bisphenol S. Der Hinweis 0% Phenol, das FSC-Logo und das Exacompta-Logo sind auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Die Rolle ist ohne Hülse und Plastikfolie, um den Abfall bei gleichbleibender Wirksamkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Verpackt sind die Rollen in einer wiederverschließbaren Pappschachtel für einen besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Durch das hochempfindliche Papier ist eine gute Lesbarkeit des Drucks gewährleistet. Warnung vor dem Ende der Rolle. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 57 x 30 mm x 9 m | Ausführung: | Kartenzahlung - auch für SumUp | Anreißer (Online): | Thermorolle SumUp, phenol- und plastikfrei, 57 x 30 mm x 9 m | Aufzählung (Online): | phenol- und plastikfrei für Kartenterminals SumUp ohne Hülse und Plastikfolie FSC-Logo und Exacompta-Logo auf der Rückseite Schutz vor Licht und Feuchtigkeit durch Verpackung in Pappschachtel hochempfindliches Papier für gute Lesbarkeit des Drucks Warnung vor dem Ende der Rolle | Kurzbeschreibung (Online): | Thermorolle SumUp, phenol- und plastikfrei, für Kartenzahlung, 57 x 30 mm x 9 m, 20 Rollen | Langbeschreibung (Online): | Die thermische Kassenrolle für Kartenterminals von SumUp ist phenol- und plastikfrei und speziell für SumUp-Terminals mit Drucker geeignet. Das Papier ist garantiert phenolfrei, d.h. ohne Bisphenol A, aber auch ohne Bisphenol S. Der Hinweis 0% Phenol, das FSC-Logo und das Exacompta-Logo sind auf der Rückseite des Papiers aufgedruckt. Die Rolle ist ohne Hülse und Plastikfolie, um den Abfall bei gleichbleibender Wirksamkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Verpackt sind die Rollen in einer wiederverschließbaren Pappschachtel für einen besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Durch das hochempfindliche Papier ist eine gute Lesbarkeit des Drucks gewährleistet. Warnung vor dem Ende der Rolle. | Ursprungsland: | FR | Grundpreis Inhalt: | 180.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, exacompta additionsrolle 57mmx44m, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Kassenpapierrollen, Rechnerrollen, Rechenpapierrollen, Registrierkassenrollen, Registrierrollen, Bon, Kassenbon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,47* | € 10,38* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,71* | € 10,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,53* | € 11,59* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,45* | € 13,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3235* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|