Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, hellblau (8700726)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, hellblau (8700726)
EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, hellblau (8700726)
Artikel-Nr.:
     505-8700726
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     89422E
EAN/GTIN:
     3130630894223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
EXACOMPTA Archivbox, DIN A4, Karton, 120 mm, hellblau
aus Karton 1,5 mm, mit Papierkaschierung, verstärkter
Klappdeckel für sicheren Verschluss, mit Griffloch,
Lieferung aufgebaut, Maße: (B)255 x (T)120 x (H)340 mm

(89422E)

Transferbox

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
89420E
ab € 31,72*
Sonstiges
Exacompta
89421E
ab € 6,75*
Sonstiges
Exacompta
89423E
ab € 6,70*
Sonstiges
Exacompta
89425E
ab € 6,71*
Sonstiges
Exacompta
89428E
ab € 7,14*
Sonstiges
Exacompta
89520E
ab € 28,74*
Sonstiges
Exacompta
89521E
ab € 6,11*
Sonstiges
Exacompta
89522E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89523E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89525E
ab € 6,11*
Sonstiges
Exacompta
89526E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89527E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89528E
ab € 6,11*
Sonstiges
Exacompta
89529E
ab € 6,09*
Sonstiges
Exacompta
89427E
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.