Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Zirkel Kid'Z 360 Grad Agility, farbig sortiert (82181510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Zirkel Kid'Z 360 Grad Agility, farbig sortiert (82181510)
Maped Zirkel Kid'Z 360 Grad Agility, farbig sortiert (82181510)
Artikel-Nr.:
     505-82181510
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     181511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistiftzirkel
bleistiftzirkel
Maped Zirkel Kid'Z 360 Grad Agility, farbig sortiert
für Kinder ab 6 Jahre, Minenstärke: 2,0 mm, Zirkellänge:
140 mm, Kreisdurchmesser: 230 mm,, rotierender Griffkopf
speziell für Anfänger - feststellbar, Griff aus
rutschfestem Duo-Material, Sicherheitsspitze
(M181510)

sortiert in den Farben pink und türkis - kein Farbwunsch
möglich

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Zirkel & Zubehör, Schul-Zirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
181611
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.