Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420674 Herst.-Nr.: 1100-80 EAN/GTIN: 4012473110052 |
| | |
|
| | |
| HAN Schubladenbox SMART-BOX plus ALLISON, lime green mit 2 Schüben & Utensilienbox, aus ABS-Kunststoff, stapelbar Schübe mit entnehmbarer Zwischenwand, Gummifüße, Kabelhalter im Bodenrahmen, Maße: (B)260 x (T)195 x (H)190 mm, Farbe Gehäuse: snow white / Schubladen & Box: lime green (1100-80) Innenmaße Schublade: (B)235 x (T)160 - 180 x (H)50 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 23,52* | € 31,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,65* | € 31,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 23,64* | € 31,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,86* | € 35,66* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,43* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|