Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN SMART-BOX PLUS ALLISON, Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox, lime green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN 1100-80
HAN 1100-80
HAN 1100-80 Detail 1
HAN 1100-80 Detail 2
HAN 1100-80 Detail 3
HAN 1100-80 Detail 4
HAN 1100-80 Detail 5
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-1100-80
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-80
EAN/GTIN:
     4012473110052
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

HAN SMART-BOX PLUS ALLISON, Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox, lime green

SMART-BOX PLUS ALLISON, Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox SMART-Organizer in Premium-Qualität. Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause. Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen. Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 190 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe des Gehäuses: snow white. Farbe der Schubladen: lime green. Farbe des Organizers: lime green.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
lime green
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 23,50*
€ 31,75*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 23,61*
€ 32,01*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 23,71*
€ 32,02*
1
€ 5,95*
ab € 26,25*
€ 36,28*
1
€ 5,50*
ab € 26,21*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,65*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,95*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,37*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,26*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,07*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,29*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 9,03*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,04*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,00*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,73*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,88*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,96*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.