Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß (80552920)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß (80552920)
Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß (80552920)
Artikel-Nr.:
     505-80552920
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55292
EAN/GTIN:
     5701216552929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß
4 D-Ring-Mechanik, Rückenbreite: 40 mm, Ringdurchmesser:
25 mm, Fassungsvermögen: 250 Blatt, mit 3 Außentaschen auf
Vorderdeckel, Rückdeckel und Rücken, aus 70% recyceltem
Material
(55292)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Präsentations-Ringbücher, 4-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42830001
ab € 3,53*
Ähnlich
Leitz
42840001
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.