Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß (80552910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß (80552910)
Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß (80552910)
Artikel-Nr.:
     505-80552910
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     55291
EAN/GTIN:
     5701216552912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Präsentations-Ringbuch Standard, A4 Überbreite, weiß
4 D-Ring-Mechanik, Rückenbreite: 35 mm, Ringdurchmesser:
20 mm, Fassungsvermögen: 200 Blatt, mit 3 Außentaschen auf
Vorderdeckel, Rückdeckel und Rücken, aus 70% recyceltem
Material
(55291)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
42830001
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.