Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)45 m (8011212)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8011212
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
2546C
EAN/GTIN:
3329680254600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)45 m
speziell behandeltes, hochweißes Papier, sehr kurze
Trocknungszeit, für außergewöhnliche Bildwiedergabe,
90 g/qm, Papierende nicht auf Hülse geklebt
(2546C)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Rollenpapiere
>
Plotterrollen, Inkjet weiß
Weitere Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Reprokopierpapier
,
Rollen-Kopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
clairefontaine plotterpapier
,
plotterpapier
,
Rollenpapiere
,
Plotterrollen, Inkjet weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine High White
Exacompta Clairefontaine
2614C
€ 102,54*
Sonstiges
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)1.067 mm x (L)30 m (8011264)
Clairefontaine
2591C
€ 125,22*
Sonstiges
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)1.067 mm x (L)45 m (8011205)
Clairefontaine
2580C
€ 23,25*
Sonstiges
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)610 mm x (L)45 m (8011211)
Clairefontaine
2545C
€ 18,23*
Sonstiges
Clairefontaine Plotterrolle 120g 914mmx30m 2St.
Clairefontaine
2586C
€ 18,31*
Sonstiges
Plotterrolle 2589C 190g 914mmx30m
Clairefontaine
2589C
€ 85,66*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.