Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine High White


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 45m 90g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle satiniert 914mm x 45m 90g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7518979
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2614C
EAN/GTIN:
     3329680261400
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine - High White - Rolle (91,4 cm x 45 m) - 90 g/m² - 6 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45 m)
Medientyp
Papier
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
High White
Enthaltene Menge
6 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,52002*
€ 114,85882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,47*
€ 112,4193
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,07004*
€ 111,94335
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 93,27*
€ 110,9913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,54002*
€ 105,36262
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 88,16004*
€ 104,91045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
2591C
ab € 87,03*
Sonstiges
Clairefontaine
2580C
ab € 59,88*
Sonstiges
Clairefontaine
2545C
ab € 10,20*
Sonstiges
Clairefontaine
2546C
ab € 14,25*
Sonstiges
Clairefontaine
2586C
ab € 23,34*
Sonstiges
Clairefontaine
2589C
ab € 62,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.