| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77400050 Herst.-Nr.: SU49 BR0 EAN/GTIN: 4014296324920 |
| | |
|
| | |
| Topstar Sitzhocker "Sitness Bob", schwarz Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung, verchromte Gasfeder, horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus TPU, Design-Standfuß aus Aluminium, Sitzmaße: (B)365 x (T)365 x (H)440 - 570 mm (SU49 BR0) Tragkraft: 110 kg Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,63* | € 105,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 90,02* | € 105,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 90,72* | € 106,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,66* | € 106,20* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 91,51* | € 109,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|