Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240345 Herst.-Nr.: BT190T W56 EAN/GTIN: 4014296238814 |
| | |
|
| | |
| Topstar Schwerlast-Bürodrehstuhl "Big Star 10", blau Bezug: 100 % Polyester, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Punktsynchronmechanik, extra hoch aufgepolsterter Sitz, Aluminium-Fußkreuz, Sicherheits-Doppelrollen, Tragkraft: 150 kg, inkl. Armlehnen "TW1", höhenverstellbar (BT190T W56) Sitzmaße: (B)520 x (T)460 x (H)440 - 520 mm Lehnenhöhe: 600 mm optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar arbeitsdrehstuhl blau, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Bürostühle, Schwerlast-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 304,19* | € 370,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,86* | € 400,07* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,13* | € 401,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,44* | € 403,11* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,06* | € 412,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|