| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77240033 Herst.-Nr.: 8779 A80 EAN/GTIN: 4014296487397 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "TD LUXE 10", schwarz Bezug: 100 % Leder (Rind-Nappa-Leder), Knie-Wippmechanik, inkl. verchromten Stahlarmlehnen mit Lederauflage, Stahl- Sitzmaße: (B)480 x (T)500 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: 680 mm, Tragkraft: 110 kg (8779 A80) optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitssessel, topstar chefsessel, Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,98* | € 252,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,24* | € 254,40* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,81* | € 264,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 225,08* | € 265,21* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 254,48* | € 304,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|