Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, silber (74600244)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, silber (74600244)
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, silber (74600244)
Artikel-Nr.:
     505-74600244
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     6CCF60X80.35
EAN/GTIN:
     3660141890396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)600 x (H)800 mm, silber
Rahmen aus Aluminium, Rückseite aus Hartfaserplatten,
Scheibe aus hochwertigem Plexiglas, Randbreite: 9 mm,
Maße: (B)607 x (H)807 mm
(6CCF60X80.35)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen aluminium silber 60 x 80 cm, alu-bilderrahmen, alu-bilderrahmen silber, Bilderrahmen & Aufhänger, Bilderrahmen, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.35
ab € 5,42*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.35
ab € 10,18*
Sonstiges
Paperflow
6CCF30X40.35
ab € 7,21*
Sonstiges
Paperflow
6CCF40X50.35
ab € 11,91*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.35
ab € 16,63*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.35
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.