| |
|
| Artikel-Nr.: 505-7300299 Herst.-Nr.: 8054350 EAN/GTIN: 8717448054350 |
| | |
|
| | |
| pavo Tresor, mit Elektronikschloss, 35 Liter, dunkelgrau Korpus aus 2 mm Stahl, Tür 4 mm, Fassungsvermögen: 35 L, Gewicht: 15 kg, Außenmaße: (B)430 x (T)310 x (H)360 mm, inkl. 2 Notschlüssel und Befestigungset für Wandmontage, Batteriebetrieb: 4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang) (8054350) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 77,06* | € 102,90* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,17* | € 111,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 88,24* | € 113,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|