Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm, grau (71401425)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm, grau (71401425)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm, grau (71401425)
Artikel-Nr.:
     505-71401425
Herst.-Nr.:
     10358111
EAN/GTIN:
     4044917444706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.400 mm, grau
Maße: (B)1.400 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke: 19
mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Farbe: lichtgrau,
(10358111)

Eurostecker, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 369,73*
€ 448,04*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 378,53*
€ 461,94*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,94*
€ 549,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,63*
€ 530,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 443,27*
€ 527,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,68*
€ 500,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,02*
€ 487,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3887
ab € 322,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3889
ab € 322,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3888
ab € 321,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3886
ab € 324,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3885
ab € 323,05*
Sonstiges
Widex Selection
11300210
ab € 38,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 398,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359750
ab € 397,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 397,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 398,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360913
ab € 426,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360750
ab € 425,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360812
ab € 425,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.