| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71401201 Herst.-Nr.: 11334710 EAN/GTIN: 4044917438323 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Schreibtisch UNIC mit Anbau, (B)2.000 mm, weiß Maße: (B)2.000 x (T)1.000 x (H)750, mit Anbauelement: (B)1.200 x (T)800 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar, abgerundete Ecken, C-Fuß-Gestell silber, Tisch- plattenstärke: 25 mm, Tischplatte aus E1 Gütespan, (11334710) melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenschutzprofil in silber, vertikaler Kabelkanal, horizontale Kabelwanne, mit Seitenblende Lieferung erfolgt zerlegt! Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Kantenschutzprofil, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Schreibtische, Winkel-Schreibtische |
| | |
| |