Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, grau (71401120)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, grau (71401120)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, grau (71401120)
Artikel-Nr.:
     505-71401120
Herst.-Nr.:
     10227611
EAN/GTIN:
     4044917439146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm, grau
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm
starker ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, lichtgrau
(10227611)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 403,21*
€ 487,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 413,34*
€ 520,10*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,18*
€ 557,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,21*
€ 479,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 34,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,46*
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 243,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.