Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, weiß (71401118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, weiß (71401118)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, weiß (71401118)
Artikel-Nr.:
     505-71401118
Herst.-Nr.:
     10227010
EAN/GTIN:
     4044917439085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, weiß
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm
starker ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10227010)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 388,88*
€ 470,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 392,68*
€ 496,11*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,50*
€ 536,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 448,16*
€ 533,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,78*
€ 484,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 74,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 33,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 225,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,56*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.