Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1,(B)1.200 mm,lichtgrau (71401080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1,(B)1.200 mm,lichtgrau (71401080)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1,(B)1.200 mm,lichtgrau (71401080)
Artikel-Nr.:
     505-71401080
Herst.-Nr.:
     10359611
EAN/GTIN:
     4044917437241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1,(B)1.200 mm,lichtgrau
Maße: (B)1.200 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke: 19
mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10359611)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,74*
€ 528,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3887
ab € 322,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3889
ab € 322,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3888
ab € 323,49*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3886
ab € 322,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3885
ab € 323,25*
Sonstiges
Widex Selection
11300210
ab € 37,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 37,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 397,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359750
ab € 396,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 398,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 397,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360913
ab € 428,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360750
ab € 426,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360812
ab € 428,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.