Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400496)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400496)
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400496)
Artikel-Nr.:
     505-71400496
Herst.-Nr.:
     51583011
EAN/GTIN:
     4044917181205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)1.000 x (T)400 x (H)2.200 mm
(51583011)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 225,67*
€ 282,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 222,45*
€ 287,62*
€ 4,95*
ab € 269,28*
€ 327,36*
Frei Haus
ab € 325,28*
€ 393,99*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5854
ab € 132,90*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5838
ab € 309,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5834
ab € 216,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5900
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.