Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.600 mm (714001400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.600 mm (714001400)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.600 mm (714001400)
Artikel-Nr.:
     505-714001400
Herst.-Nr.:
     10175911
EAN/GTIN:
     4044917441507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.600 mm
lichtgrau, Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)740-1.230 mm,
elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber,
Tischplattenstärke: 25 mm, stoßfestes Kantenschutzprofil,
abgerundete Ecken, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10175911)

vertikaler Kabelschacht, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,31*
€ 641,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 536,82*
€ 638,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,47*
€ 612,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 512,08*
€ 609,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 75,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175210
ab € 406,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175311
ab € 405,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175413
ab € 408,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175510
ab € 448,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175611
ab € 448,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175713
ab € 450,65*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175810
ab € 459,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176013
ab € 462,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176110
ab € 486,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176211
ab € 484,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176313
ab € 485,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,33*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,75*
Sonstiges
Widex Selection
12444713
ab € 244,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.